Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange L.160mm verchr.Mehrkomp.-Hülle m.Öffnungsf.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810381
EAN/GTIN:
     4015448536031
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
mit Rändelschraube und Kontermutter · mit Mess-Skala für Abisolierlänge · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezial-Werkzeugstahl· Querschnitt: 10mm²
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
160 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
max. 5 mm
Feder:
mit Öffnungsfeder
Zange:
verchromt
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,72*
Lager 1690
117
1
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 12,82*
5 Tage
157
1
€ 8,90*
ab € 9,57755*
€ 13,25755*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 13,75*
5 Tage
157
1
€ 7,99*
ab € 10,02*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.