Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugkonuszange Gesamt-L.200mm Form 1 pol.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000794671
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     84 11 200
EAN/GTIN:
     4003773052265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konuszange
konuszange knipex
konuszange
für sehr schmale Verschraubung · Kopf gerade · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit KunststoffüberzugWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezial-Werkzeugstahl· Norm: DIN ISO 5743
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Aussparungs-Ø:
6 / 10 mm
Form:
1
Griff:
Kunststoffüberzug
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeug-Konuszangen, Zangen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 18,32*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 14,33*
€ 19,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 19,82*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 20,35*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 16,46*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.