Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.110mm Kopf pol.Ku.-Überzug max.1,2mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000794602
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 11 110
EAN/GTIN:
     4003773018193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider knipex
schlanke Kopfform · sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadin-Elektrostahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
110 mm
weicher Draht Ø:
max. 3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2 mm
harter Draht Ø:
max. 1,2 mm
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 14,28*
€ 17,69*
6
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 18,38*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 18,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 18,93*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.