Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000794175 Herst.-Nr.: 50 01 160 EAN/GTIN: 4003773035275 |
| | |
|
| | |
| deutsche Form · für härteste Beanspruchung · bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt · hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl · geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 160 mm | Griffart: | mit Kunststoff überzogen | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerkneifzange, Hammerzange, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Eisenflechterzange, Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, beisszange knipex, beißzange, Beißzange, Kneifzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,68* | € 11,15* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 9,31* | € 11,41* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,46* | € 11,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,85* | € 11,62* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,35* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|