Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 50 01 160 Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-50 01 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     50 01 160
EAN/GTIN:
     4003773035275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Hammer Kneifzange
50 01 160 Kneifzange hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Für härteste Beanspruchung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidenlänge mm: 20,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge:
160 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
235 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidenlänge:
20.5 mm
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Hammerkneifzange, Hammerzange, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Eisenflechterzange, Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, knipex beißzange 160 mm, beißzange, beisszange knipex, crimping tool, fliesenzange, nietzange, monierzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, blindnietenzange, stützen höhenverstellbar, schmiedezange, plombenzange set, schlauchklemmenzange, stütze, plombenzange, nws
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.