Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.35mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 2000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365046
Herst.-Nr.:
     11-26352056-008000-030
EAN/GTIN:
     4032378222667
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteiligWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
2000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
1000 daN
Vorspannkraft STF:
220 daN
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 35mm 8m, ratschenzurrgurt, spanngurte 8m, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
117
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 7,85*
2 Tage
110
1
€ 5,59*
ab € 5,69*
€ 7,89*
2 Tage
156
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,53*
2 Tage
156
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,59*
4 Tage
156
1
€ 4,99*
ab € 7,64*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365091
ab € 6,55*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-010000-030
ab € 10,87*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-004000-030
ab € 1,79*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-005000-030
ab € 1,97*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-006000-030
ab € 2,19*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-006000-030
ab € 4,92*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-006000-030
ab € 4,90*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-006000-030
ab € 8,64*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16505000-008000-030
ab € 8,74*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-008000-030
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.