Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundierspray AEROSOL Art grau 400ml Spraydose DUPLI-COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000363046
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     744020
EAN/GTIN:
     4048500744020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · Grundierung für glatte und glänzende Lackflächen · zum Schließen von offenporigen Flächen aller Art · dient der Glanzoptimierung des Decklacks · Glanzgrad: matt · hohe Füllkraft · schnelltrocknend · vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund · gut schleif- und überlackierbar · für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
passend für:
Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigen Kunststo
Marke:
DUPLI-COLOR
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Acryl-Lackspray, Lackspray, acryl-schutzlack grau matt, acryl lack, acryl-lack matt, Grundierspray, Grundierungen, Isolierung, Korrosionsschutz, Rostprimer, Safestep, Versiegelung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 4,21*
5 Tage
152
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,36*
1 Tag
164
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,43*
Lager 1690
114
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,50*
3 Tage
152
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.