Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA SD MS Schl.-Gr.19mm GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353558
Herst.-Nr.:
     08.8103
EAN/GTIN:
     4015933024449
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · serienmäßig mit GEKA-Formdichtring SH · für Schellen- und Presshülseneinbindung · Betriebsdruck max. 25 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
67
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,66*
2 Tage
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,83*
€ 8,80*
2 Tage
90
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,89*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,96*
€ 8,96*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,38*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0451406
ab € 4,81*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.8101
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.