Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber flüssig 10g farblos Tube PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000353458
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSK3C / 1865981
EAN/GTIN:
     4015000415002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · ohne Lösungsmittel · ideal geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · ebenfalls geeignet für: Verklebung von Leder, Gummi · Teile für ca. 10-60 Sek. zusammenpressen · ca. 50 % Festigkeit nach 5 min.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: PSK3C· Spaltüberbrückung max.: mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
farblos
Viskosität:
30-50 mPa.s
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex blitzkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Pattex, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,61*
1 Tag
58
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,56*
€ 5,69*
Lager 1690
43
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 5,72*
1 Tag
41
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,60*
€ 5,74*
2 Tage
144
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PSG2C
ab € 2,40*
Ähnlich
Henkel
PSK1C
ab € 2,41*
Ähnlich
PROMAT
4000353456
ab € 1,38*
Ähnlich
Henkel
PSG4C / 1865943
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.