Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie F292 farblos L.66m B.150mm IKS


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353263
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     4410000020
EAN/GTIN:
     4026359132403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet · Verpackungsklebefilm für den EtikettenschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: BOPP-Folie, PP
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
IKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,05*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,08*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,08*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,08*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,08*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.