Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie F292 farblos L.66m B.150mm IKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498A-4000353263
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     4410000020
EAN/GTIN:
     4026359132403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet · Verpackungsklebefilm für den EtikettenschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: BOPP-Folie, PP
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,03*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 5,06*
Lager 1498
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,06*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,06*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,88* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.