Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie F292 farblos L.66m B.150mm IKS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-4000353263
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     4410000020
EAN/GTIN:
     4026359132403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
einseitig mit einem klebefesten, synthetischen Kautschukkleber beschichtet · Verpackungsklebefilm für den EtikettenschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: BOPP-Folie, PP
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 3,98*
1 Tag
59
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,04*
€ 3,99*
1 Tag
84
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 4,33*
1 Tag
84
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 4,33*
Lager 1498
84
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 4,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 3,32* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 51,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.