Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Allroundpaste OKS 250 weiß 1kg Dose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349002
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105890445
EAN/GTIN:
     4038127200979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Allroundpaste
für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind · metallfrei · optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · sehr guter Korrosionsschutz · auch für Edelstahlverbindungen geeignet · Einsatz als universelle Hochtemperaturpaste · NSF H2 Reg.-Nr. 131379Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Zulassung: NSF H2
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Gebinde:
Dose
Einsatztemperatur:
(Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1400 °C
Marke:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Montagepaste, antifestbrennpaste 1 kg dose, oks antifestbrennpaste, antifestbrennpaste 1 kg, Allroundpasten, Anti-Festbrennpasten, Fett, Keramikpasten, OKS, OKS 250, Schmierstoff, Schmierstoffe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,40*
€ 68,50*
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 68,54*
€ 3,19*
ab € 56,49*
€ 69,25*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,37*
€ 70,28*
Lager 1690
14
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,94*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,09*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,49*
Zubehör
Pressol
12 276
ab € 15,92*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,71*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,66*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
12363
ab € 7,10*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,36*
Zubehör
Pressol
12 365
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.