Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkupplung Jason 25mmx3/4 Zoll 16bar KlemmxIG BEVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000300113
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706325
EAN/GTIN:
     4019305349185
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Klemm Kupplung
klemmkupplung
PP Kupplung · mit folgenden Zulassungen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGWWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemm x Innengewinde
Maß:
25 mm x 3/4 ″
Zulassung:
DVGW
Arbeitsdruck:
16 bar
Material:
PP
Marke:
BEVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Jason, Klemmkupplungen Jason, Klemmverbinder, PP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,39*
Lager 1690
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,42*
1 Tag
27
25
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 1,43*
5 Tage
27
25
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,59*
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0706234
ab € 1,58*
Ähnlich
Bevo
0706332
ab € 1,27*
Ähnlich
Bevo
0706240
ab € 1,96*
Ähnlich
Bevo
0706320
ab € 0,93*
Ähnlich
Bevo
0706341
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.