Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkupplung Jason 40mmx1 1/4 Zoll 16bar KlemmxAG BEVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300111
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0706240
EAN/GTIN:
     4019305349147
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Klemm Kupplung
klemmkupplung
PP Kupplung · mit folgenden Zulassungen: DVGW/KIWA/WRAS/SVGWWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemm x Außengewinde
Maß:
40 mm x 1 1/4 ″
Arbeitsdruck:
16 bar
Material:
PP
Marke:
BEVO
Weitere Suchbegriffe: Jason, Klemmkupplungen Jason, Klemmverbinder, PP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 2,66*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,92*
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,97*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,94*
€ 3,85*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0706325
ab € 0,97*
Ähnlich
Bevo
0706234
ab € 1,69*
Ähnlich
Bevo
0706332
ab € 1,26*
Ähnlich
Bevo
0706320
ab € 0,93*
Ähnlich
Bevo
0706341
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.