| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000000776 Herst.-Nr.: 57.5680.9 EAN/GTIN: 4015933010329 |
| |
|
| | |
| Stahl verzinkt · extrem stabil und standfest · zusammenklappbarWeitere technische Eigenschaften:· höhenverstellbar bis: 1070mm· Stativhöhe: 700mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2xG3/4″ AG | Ausführung: | mit Standspitzen | Material: | Stahl verzinkt | Marke: | GEKA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisregner, Rasensprenger, Regner, Sprenkler, Viereckregner, Vollkreisregner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,29* | € 43,48* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,18* | € 43,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,78* | € 43,75* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,89* | € 44,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,43* | € 44,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|