| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000000776 Herst.-Nr.: 57.5680.9 EAN/GTIN: 4015933010329 |
| |
|
| | |
| Stahl verzinkt · extrem stabil und standfest · zusammenklappbarWeitere technische Eigenschaften:· höhenverstellbar bis: 1070mm· Stativhöhe: 700mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2xG3/4″ AG | Ausführung: | mit Standspitzen | Material: | Stahl verzinkt | Marke: | GEKA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisregner, Rasensprenger, Regner, Sprenkler, Viereckregner, Vollkreisregner |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,19* | € 43,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,33* | € 43,06* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,82* | € 43,39* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,66* | € 43,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,42* | € 44,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|