| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000000772 Herst.-Nr.: 57.5663.9 EAN/GTIN: 4015933007893 |
| |
|
| | |
| Schwinghebelregner · Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße · Höhenwinkel über Ablenkblech regulierbar · Sektorenbegrenzung von 20° bis 360°, stufenlos einstellbarFür den Kreis- und Sektorenregner V80 benötigt man zur Verbindung zwischen Regner und Stativ die Gewindemuffe 4000000787.Weitere technische Eigenschaften:· empf. Druckbereich: 3-8bar· Wasserdurchsatz bei 4 bar: 77l/min· Wurfweite bei 4 bar: 17,5m· Wasserdurchsatz bei 3 bar: 66,6l/min Weitere Informationen: | | Modell: | V65 | Fläche max.: | Ø 35 m | Anschluss: | G1″ IG | Material: | Messing | Marke: | GEKA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,25* | € 146,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 117,48* | € 146,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,36* | € 149,35* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,53* | € 149,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,54* | € 153,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|