Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe EN 10241 NPS 3/4 Zoll DN 20mm SPRINGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000000087
Herst.-Nr.:
     33304034T
EAN/GTIN:
     4251680639998
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Innengewinde nach EN 10226-1 · 316L · hergestellt aus nahtlosem Rohr · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· L: 36mm· W: 30,5mm
Weitere Informationen:
NPS:
3/4 ″
DN:
20 mm
Gewicht:
0,066 kg
Ausführung:
33304, nahtlos
Material:
1.4404/TP316L
Marke:
SPRINGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Temperguß Muffe, gewindemuffe 3/4" v2a, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/4", Gewindefittings, Muffen, Muffennippel, Muffenschmutznippel, Reduziermuffen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 2,59*
Lager 1690
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,98*
2 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 2,99*
6 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,07*
2 Tage
100
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.