Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.540mm Gerade 2m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442842
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Größe:
Gerade 2 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,08*
€ 326,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 327,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,29*
€ 328,35*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 283,84*
€ 332,19*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 171,77*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 227,99*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 228,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 294,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 385,83*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 377,88*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 217,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,37*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 290,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 387,43*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 509,30*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 494,53*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,95*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 366,15*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 357,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.