Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.540mm Gerade 1m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442841
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Größe:
Gerade 1 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 199,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 199,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 200,79*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 175,44*
€ 212,49*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 170,91*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 226,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 230,82*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 296,67*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 384,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 377,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 218,07*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,75*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 290,01*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 388,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 509,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 496,30*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,71*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,08*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 357,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.