Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.540mm Kurve 45Grad m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442840
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R4550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
röllchenbahnen kunststoff
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Größe:
Kurve 45°
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,87*
€ 296,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,43*
€ 297,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,24*
€ 298,16*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 252,57*
€ 301,11*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 171,51*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 226,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 230,71*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 296,70*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 384,82*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 377,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 218,26*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 296,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 290,10*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 389,31*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 508,35*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 495,35*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 366,13*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 358,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.