Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.440mm Kurve 90Grad m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442826
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R9040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
röllchenbahnen kunststoff
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Größe:
Kurve 90°
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,80*
€ 417,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,20*
€ 418,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,03*
€ 419,82*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 367,97*
€ 424,50*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 171,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 227,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 229,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 296,22*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 386,29*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 375,52*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 217,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,25*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 289,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 388,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 507,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 494,64*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 355,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.