Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15/28 OS 1-404 2-s.L.833mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3327023036
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-404-0835
EAN/GTIN:
     4011881249262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 12 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5420Weitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
833 mm
Nutbreite:
14,8 mm
Nuthöhe:
28 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
12 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
2-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-404
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 41,58*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 32,40*
€ 41,78*
3 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 33,49*
€ 42,92*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 33,35*
€ 43,17*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-393-1085
ab € 31,93*
Ähnlich
Athmer
1-393-1210
ab € 33,35*
Ähnlich
Athmer
1-393-0710
ab € 30,14*
Ähnlich
Athmer
1-393-0835
ab € 30,30*
Ähnlich
Athmer
1-393-0960
ab € 31,32*
Ähnlich
Athmer
1-404-1085
ab € 32,16*
Ähnlich
Athmer
1-404-1210
ab € 33,34*
Ähnlich
Athmer
1-404-0710
ab € 31,08*
Ähnlich
Athmer
1-404-0960
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.