Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTS BTS 75 V Stand.EN 1-4 max.1100mm max.Türgewicht 120kg DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3325032011
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     61601000
EAN/GTIN:
     4048442638500
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
bodentürschließer zementkasten
Universal-Bodentürschließer nach EN 1154 · für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 120 kg Türgewicht · mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, Größe EN 1 - 4 und Schließgeschwindigkeit · Schließwirkung ab ca. 175° · mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung · einschließlich Zementkasten · Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Größe:
EN 1-4
Feststellung:
keine
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
50 mm
Schließertiefe:
82 mm
Schließerlänge:
285 mm
max. Türgewicht:
120 kg
Flügelbreite:
max. 1100 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: BTS, Türschließersysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 188,79*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 153,99*
€ 188,79*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 155,86*
€ 189,62*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 199,26*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 162,81*
€ 199,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
46700059
ab € 15,47*
Zubehör
dormakaba
45070001
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.