Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 700/55 Schlosskörper-B.65mm MS verschl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3324027001
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     700/55
EAN/GTIN:
     4003482191705
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · hohe Zerreißfestigkeit · griffsympathischer Kunststoffmantel · Bügel ultrahart & doppelt kugelgesichert · Präzisionsschließwerk · Innenwerk rostfrei · Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
65 mm
Bügelstärke:
9 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
28 mm
Gesamthöhe:
83 mm
Material:
Messing
Modell:
700/55
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 34,52*
1
€ 4,00*
ab € 26,07*
€ 35,44*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 27,05*
€ 35,79*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 38,73*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 29,44*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
22 70
ab € 19,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 F 30 NI
ab € 6,62*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 F 50 NI
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.