Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.PZW 20/ 65/72/8mm DIN L VA rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3324024314
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A1901N5L/541 VR
EAN/GTIN:
     4012432313753
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · Falle mit Geräuschdämpfung · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Lochung:
PZW
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Geräuschdämpfung
Falle und Riegel:
Zinkdruckguss
Riegel:
Zinkdruckguss
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
mit Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Klasse:
3
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
SSF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, wc badezellenschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,68*
3 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 8,32*
€ 11,77*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 11,82*
1 Tag
26
8
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,93*
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/141G VR
ab € 8,62*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/142G VR
ab € 8,15*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/141G VR
ab € 7,95*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/541 VR
ab € 7,73*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/142G VR
ab € 7,95*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/542 VR
ab € 7,68*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/141G VR
ab € 7,93*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/142G VR
ab € 7,95*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/542 VR
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.