Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.PZW 24/40/72/8mm DIN L/R verz.Riegelausschl.11mm 244mm BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3322099053
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     10047240
EAN/GTIN:
     4002730115487
Suchbegriffe:
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
PZW Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · verzinkt · Stulplänge 244 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts verwendbar · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Metall· Stulpbreite: 24mm· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
40 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulplänge:
244 mm
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Stulp:
verzinkt
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Hinterdornmaß:
16,5 mm
Norm:
18251
Schlosskasten:
allseitig geschlossen
Schlossriegel:
1-tourig
Riegelausschluss:
11 mm
Falle:
Metall
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss entfernung 72, rohrrahmen riegelschloß, bever rohrrahmenschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 23,98*
€ 30,91*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 24,14*
€ 31,06*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 24,29*
€ 31,25*
4 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 24,62*
€ 31,56*
1
€ 7,95*
ab € 24,98*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047230
ab € 24,11*
Ähnlich
Bever & Klophaus
10047235
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.