Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt-Einsteckschloss 0715 BAD 24/ 65/78 DIN re.VA rd Kl 4 BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3322024213
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-07150-95-R-8
EAN/GTIN:
     4015540967092
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
BAD Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
BAD
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
235 mm
Norm:
DIN 18251
Modell:
0715
Klasse:
4
Entfernung:
78 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, objektschloss bks rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,27*
€ 26,25*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,43*
€ 26,38*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,67*
€ 29,50*
1
€ 7,95*
ab € 23,79*
€ 33,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.