Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt-Einsteckschloss 0715 BAD 24/ 65/78 DIN li.VA rd Kl 4 BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3322024212
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-07150-95-L-8
EAN/GTIN:
     4015540966538
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
BAD Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Lochung:
BAD
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
235 mm
Norm:
DIN 18251
Modell:
0715
Klasse:
4
Entfernung:
78 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, bks behördenschloss din links, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,07*
€ 26,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,17*
€ 26,25*
25 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 28,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,60*
€ 29,60*
1
€ 7,95*
ab € 23,77*
€ 33,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.