Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 10 1004 Alu.F1/naturf.4-KT.8mm DIN L/R FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3322002362
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1004 04600 0105
EAN/GTIN:
     4015354780054
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für ASL®-Standardlagerung · DIN links / rechts · ACHTUNG nur passend für Kurzschilder, Langschilder oder Türdrücker-Adapterrosetten mit ASL®-Standardlagerung oder ASL®-Fenstergriffadapter
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Drückerlänge:
133 mm
Befestigungssystem:
FSB ASL®
Drückertiefe:
57 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
0105
Modell:
10 1004 04
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 20,57*
€ 28,43*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 21,27*
€ 28,97*
1
€ 7,95*
ab € 20,57*
€ 28,98*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 21,39*
€ 29,69*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 22,14*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1004 04600 6204
ab € 41,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.