Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB 0 10 1004 04600 0105 Türdrückerlochteil 10 1004 Aluminium F1 / naturfarbig V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB 0 10 1004 04600 0105 Türdrückerlochteil 10 1004 Aluminium F1 / naturfarbig V
FSB 0 10 1004 04600 0105 Türdrückerlochteil 10 1004 Aluminium F1 / naturfarbig V
FSB 0 10 1004 04600 0105 Türdrückerlochteil 10 1004 Aluminium F1 / naturfarbig V
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981313
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1004 04600 0105
EAN/GTIN:
     4015354780054
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil 10 1004 Alu.F1/naturf.4-KT.8mm DIN L/R FSB für ASL®-Standardlagerung · DIN links / rechts · ACHTUNG nur passend für Kurzschilder, Langschilder oder Türdrücker-Adapterrosetten mit ASL®-Standardlagerung oder ASL®-Fenstergriffadapter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 10 1004 04600 0105
Werksnummer:
3322002362
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Aluminium F1 / naturfarbig
Produktart:
Türdrückerlochteil
Ausfuehrung:
DIN links / rechts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 27,91*
1
€ 7,95*
ab € 20,01*
€ 27,93*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 21,03*
€ 28,60*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 21,44*
€ 29,58*
4 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 22,146*
€ 29,986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 10 1004 04600 6204
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.