Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 38 3878 D.48mm H.24mm VA ma Dübelmontage FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3316002005
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3878 00000 6204
EAN/GTIN:
     4015354326122
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
48 mm
Höhe:
24 mm
Modell:
38 3878
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,49*
1
€ 7,95*
ab € 14,76*
€ 20,60*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 15,86*
€ 21,12*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 16,60*
€ 22,05*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 16,96*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00004 6204
ab € 20,80*
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00003 6204
ab € 22,18*
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00002 6204
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.