Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkarm Aktionsradius 130mm f. M6/M6 FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3232010060
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     571-2600
EAN/GTIN:
     4054773008622
Suchbegriffe:
Anbaugelenkstativ
Anschraubgelenkstativ
Anbaugelenkstative · Zubehörteile für Magnet-MessstativeWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: für M6/M6
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
130 mm
Senkrechtarmlänge:
70 mm
Querarmlänge:
60 mm
Marke:
FISSO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gelenkarm für Magnetmessstativ, Gelenkarme, Messstative
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 124,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,26*
€ 124,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 107,42*
€ 124,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 125,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 111,21*
€ 129,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hitec Meßtechnik
571-1700
ab € 124,34*
Ähnlich
Hitec Meßtechnik
571-2000
ab € 190,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.