| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3230080444 Herst.-Nr.: 570-2300 EAN/GTIN: 4054773008776 |
| |
|
| | |
| mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mmArt.-Nr. 4000 851 213 mit PräzisionsfeineinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: M8· Magnetfußlänge: 75mm· Magnetfußhöhe: 55mm· Magnetfußbreite: 50mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 330 mm | Gesamthöhe: | 444 mm | Haftkraft: | 900 N | Marke: | FISSO | Ausführung: | schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 458,65* | € 494,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 457,94* | € 494,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 461,47* | € 496,87* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,63* | € 507,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,11* | € 520,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|