Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Taster Einspannschaft-D.20mm analog IP67 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3202020010
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     80.360.00
EAN/GTIN:
     4034221006806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantentaster
3d-kantentaster haimer
kantentaster 3d
kantentaster
Universal · IP67 · staub und wasserdicht · mit einstellbarer Rundlaufgenauigkeit · zum Werkstück Nullpunkt suchen und setzen · der Universal-3D-Taster kann beliebig angefahren werden · in allen Achsen x, y, z, vertikal und horizontal · keine Vorzeichenprobleme: das Ablesen der Maße ist richtungsunabhängig · für alle NC-und Erodiermaschinen (Isolierung zwischen Tasteinsatz und Aufnahme) · die Differenzanzeige macht es möglich, die Nullstellung auf Anhieb anzufahren · wenn die Anzeige auf Null steht, ist die Spindelachse Antastkante · damit lassen sich Maschinen-Nullpunkte zuverlässig legen und Vorrichtungspunkte spielend einfach bestimmen · eine keramische Sollbruchstelle im Tasteinsatz verhindert Beschädigungen am Werkstück und 3D-Taster · Anzeigegenauigkeit 0,01 mm · Tastkugel-Ø 4 mm · Messuhr-Ø 57 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tastkugel-Ø: 4mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Einspannschaft-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
113 (ohne Einspannschaft) mm
Ableseart:
analog
Schutzart:
IP67
Marke:
HAIMER
Messuhr-Ø:
57 mm
Genauigkeit:
0,01 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 3D-Kantentaster, 3D-Taster, IP67, Messtaster, Nullpunkt Taster, Taster, Universal-3D-Taster
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 264,59*
€ 295,68*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 271,99*
€ 296,17*
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 270,74*
€ 296,18*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,44*
€ 299,97*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 282,59*
€ 306,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eroglu
402.04.20
ab € 36,62*
Sonstiges
Haimer
80.362.00
ab € 19,11*
Sonstiges
Haimer
80.363.00
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.