| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3170040030 Herst.-Nr.: 0715917 EAN/GTIN: 4029713280796 |
| |
|
| | |
| für Fühlhebelmessgeräte · Gewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2 Weitere Informationen: | | Länge: | 14,5 mm | Material: | Hartmetall | Form: | Kugel | Ø: | 2 mm | Supplier Number: | 0715917 | passend zu: | Fühlhebelmessgerät | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,61* | € 16,10* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,01* | € 16,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,59* | € 16,61* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,81* | € 17,01* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|