Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.K 32 0,8mm Abl.0,01mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3170030008
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     30027
EAN/GTIN:
     4031452300277
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Genauigkeit nach DIN 2270 · automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern · Gehäuse verchromt · antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes · drehbare Strichskala · die Längenangaben der Messeinsätze (Messeinsatz-L. mm) verstehen sich bis Mitte KugelMesseinsatz mit 2 mm HM-KugelMesseinsatzgewinde M1,6Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Messeinsatz rückwärtig zum Ziffernblatt schwenkbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,8 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bezifferung:
0-40-0
Messeinsatzlänge:
12,8 mm
Außenring-Ø:
32 mm
Modell:
K 32
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 87,43*
€ 100,07*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,77*
€ 100,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 87,36*
€ 100,17*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,82*
€ 100,63*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 105,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30026
ab € 83,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.