Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.K 33 0,5mm Abl.0,01mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3170010005
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     30028
EAN/GTIN:
     4031452300284
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Genauigkeit nach DIN 2270 · automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern · Gehäuse verchromt · antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes · drehbare Strichskala · die Längenangaben der Messeinsätze (Messeinsatz-L. mm) verstehen sich bis Mitte KugelMesseinsatz mit 2 mm HM-KugelMesseinsatzgewinde M1,6Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Messeinsatz rechtwinklig zum Ziffernblatt schwenkbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bezifferung:
0-25-0
Messeinsatzlänge:
35,7 mm
Außenring-Ø:
32 mm
Modell:
K 33
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 85,57*
€ 96,82*
7 Tage
6
€ 4,79*
ab € 85,09*
€ 96,83*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 85,80*
€ 97,89*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 98,72*
Lager 1690
8
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 106,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30025
ab € 62,57*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30040
ab € 75,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.