Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M3 S 5mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140080005
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10032
EAN/GTIN:
     4031452100327
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M3 S
Ausführung:
mit Stoßschutz
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,38*
€ 75,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,54*
€ 75,36*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 75,62*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 75,68*
51 Tage
4
€ 6,90*
ab € 61,35*
€ 80,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 63,83*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,30*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 38,04*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,27*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,29*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.