Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3140040125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851530
EAN/GTIN:
     4015448420897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
messuhr
digital · 5-stellige LCD-Anzeige · autom. Abschaltung · Ein-/Austaste · Nullpunkteinstellung · Außen-Ø 58 mm · Einspannschaft (Ø 8 mm h6)Weitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,01mm· Außen-Ø: 58mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Genauigkeit:
0,03 mm
Ableseart:
digital
Marke:
PROMAT
Messbereich mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,90*
ab € 51,09*
€ 51,51*
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 46,29*
€ 60,04*
Lager 1690
19
€ 5,99*
ab € 48,53*
€ 60,33*
2 Tage
19
€ 5,59*
ab € 49,43*
€ 61,39*
6 Tage
26
€ 5,99*
ab € 50,48*
€ 63,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,87*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 39,01*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,17*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,36*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,86*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.