Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Türkontaktschalter 12 V 30/60 W schwarz L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000550094
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000447
EAN/GTIN:
     4054773030692
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter
externer Aufbauschalter für LED Leuchten · Kabellänge primär: 2000 mm · Schalten durch Türbewegung · Länge 34 mm · Breite 30 mm · Funktion:• Tür geschlossen „Licht aus“• Tür offen „Licht an“Weitere technische Eigenschaften:· Kabellänge primär: 2000mm· Kabellänge sekundär: 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Leistung:
30 / 60 W
Betriebsspannung:
12 V
Länge:
34 mm
Breite:
30 mm
Marke:
L&S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lampenzubehör, Leuchtenzubehör, Leuchtmittel, Leuchtmittelprofil Abdeckprofile, Leuchtmittelprofil Befestigung, Leuchtmittelprofil Endkappen, Möbelzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 12,37*
€ 17,12*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 12,46*
€ 17,20*
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 17,30*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 17,43*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.