Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3070 L.1000mm B.100mm Alu.S.1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000281606
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3070 1000-F1
EAN/GTIN:
     4030182015468
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3070
Steghöhe:
15 mmm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 17,23*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 13,19*
€ 17,31*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 17,31*
3 Tage
7
€ 5,59*
ab € 13,27*
€ 17,41*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 15,12*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,35*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,49*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.