Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss T65AL/40 gelb Lock-Tag Schlossk.-B.43mm Alu.versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000280255
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80284 3
EAN/GTIN:
     4003318802843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
individuell beschreibbare Kunststoffummantelung · Schlosskörper aus Aluminium · automatisch verriegelnd · hoher Wiedererkennungswert durch verschiedene Farben
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
43 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
23 mm
Farbe:
gelb
Gesamthöhe:
62 mm
Material:
Aluminium
Modell:
T65AL/40 gelb Lock-Tag
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 6,15*
24 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,19*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,33*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 6,62*
4 Tage
120
12
Frei Haus
ab € 5,08334*
€ 6,67334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.