Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.100mm Trgf.75kg m.Platte Rollenlager VG grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000276110-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448917885
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 100 mm
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und Outdoor Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 9mm · Schraublochentfernung: 80/77x60mm · Plattenbreite: 80mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
125 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Vollgummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
Rollenlager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle, Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 11,70*
€ 15,83*
5 Tage
40
€ 5,49*
ab € 12,17*
€ 16,47*
€ 7,95*
ab € 11,86*
€ 16,60*
5 Tage
7
€ 7,99*
ab € 12,92*
€ 17,36*
2 Tage
7
€ 6,80*
ab € 13,33*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.