Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.130kg m.Festst.Ku.95x80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275512
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.A90.100
EAN/GTIN:
     4021885034931
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller mit Edelstahlgehäuse · blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung, nachlaufend montiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung · RostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Schraublochentfernung: 80 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
127 mm
Tragfähigkeit:
130 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
32 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
95 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle bs-rollen polyamid 100mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 14,64*
€ 18,29*
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 25,05*
9 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 21,03*
€ 26,23*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 21,02*
€ 26,27*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 27,14*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.