| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354901-YY Herst.-Nr.: H120.A90.100 EAN/GTIN: 4021885034931 |
| |
|
| | |
| Transportrolle Kunststoff, Lenkrolle mit Feststeller, Gleitlager, Platte, Ø x Breite 100 x 30 mm, TK 130 kg Diese Rolle mit Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl eignet sich ideal für besondere Hygieneanforderungen oder den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 130 kg Tragkraft Mit robustem Gleitlager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 95 mm x 80 mm 9 mm Schraubloch-Durchmesser 60 mm Breite Schraubloch-Abstand 80 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 30 mm Radbreite 127 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 30 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 95 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Kunststoff Ausladung = 32 mm Höhe = 127 mm Tragkraft = 130 kg Weitere Informationen: | | Ausladung: | 32 mm | Höhe: | 127 mm | Plattenmaß Breite: | 80 mm | Plattenmaß Länge: | 95 mm | Rad Breite: | 30 mm | Rad Durchmesser: | 100 mm | Schraublöcher Abstand Länge: | 80 mm | Schraubloch Durchmesser: | 9 mm | Schraublöcher Abstand Breite: | 60 mm | Tragkraft: | 130 kg | Rollen Bauform: | Lenkrolle | Felge Material: | Kunststoff | Laufbelag Material: | Kunststoff | Rollen Typ: | Edelstahlrollen | Rollen Feststellfunktion: | Lenkrollen mit Total-Feststellern | Rollen Lagerung: | Gleitlager | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 30.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,64* | € 18,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,06* | € 24,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,13* | € 26,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,13* | € 27,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,17* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|