Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger PRO 10105 L.300mm p.Träger 60kg STA weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274604
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10105-00401
EAN/GTIN:
     4006676049158
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von verschiedenen Materialien · verbaubar mit allen Wandschienen · individuelle Montage durch einfaches Einstecken · mit Aushängesicherung für unbeabsichtigtes Aushängen · Tragfähigkeit pro Träger 60 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Ausführung:
mit 2 Einhängehaken
Tragfähigkeit:
pro Träger 60 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Regalträger, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
460
80
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,13*
Lager 1690
345
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,15*
2 Tage
460
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,16*
6 Tage
460
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,21*
2 Tage
523
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,49*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,59*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00203
ab € 0,59*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,62*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00303
ab € 0,65*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00403
ab € 0,78*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00501
ab € 0,87*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00503
ab € 0,90*
Ähnlich
DIY Element System
10105-00601
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.