Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DII auf Platte 10x33x85mm blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272370
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000074010Z
EAN/GTIN:
     4003984320320
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß a: 10mm· Maß b: 33mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
10 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Material:
Stahl roh
Ausführung:
DII auf Platte
Breite:
33 mm
Höhe:
85 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub haken, Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,29*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 0,8759*
€ 1,5067*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,51*
3 Tage
14
10
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,73*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 1,1297*
€ 1,9009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5067*
€ 1,79297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,5066*
€ 1,79285
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,5065*
€ 1,79274
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,5064*
€ 1,79262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5063*
€ 1,7925
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,5062*
€ 1,79238
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,5061*
€ 1,79226
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,5059*
€ 1,79202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2359*
€ 1,47072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1659*
€ 1,38742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1159*
€ 1,32792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0859*
€ 1,29222
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8759*
€ 1,04232
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000074013Z
ab € 1,28*
Ähnlich
August Vormann
000074016Z
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.