Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DII auf Platte 10x33x85mm blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272370_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272370_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272370
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000074010Z
EAN/GTIN:
     4003984320320
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß a: 10mm· Maß b: 33mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
10 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Material:
Stahl roh
Ausführung:
DII auf Platte
Breite:
33 mm
Höhe:
85 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub haken, Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,29*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 0,8759*
€ 1,5067*
Lager 1498
10
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,51*
4 Tage
14
10
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,73*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 1,1297*
€ 1,9009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000074013Z
ab € 1,28*
Ähnlich
August Vormann
000074016Z
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.